入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘 |
曲げ角度 | 90度 |
ボディフィニッシュ | 鉛フリー真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
入口接続 | プッシュして接続 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LF4717 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | プッシュして接続 |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
作業温度。 | 200度F |
船の重量(kg) | 0.61 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4717-14 | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4717 | 33度F | 3 / 4 " | ¥2,747 | ||
LF4717-18 | 鉛フリー真鍮 | 1" | 200 PSI | LF4717 | 33度F | 1" | ¥4,811 | ||
LF4722-14 | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4722 | 33度F | 3 / 4 " | ¥3,090 | ||
LF4722-18 | 鉛フリー真鍮 | 1" | 200 PSI | LF4722 | 33度F | 1" | ¥4,603 | ||
LF4717-08 | 鉛フリー真鍮 | 3 / 8 " | 200 PSI | LF4717 | 33度F | 3 / 8 " | ¥2,791 | ||
LF4717-14CP | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4717 | 33度F | 3 / 4 " | ¥12,923 | ||
3517-18 | - | 1" | 250 PSI | - | 33度F | - | ¥3,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。