入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
終了 | クロムメッキ |
継手タイプ | アダプタ |
入口接続 | プッシュして接続 |
インレットマテリアル | 鉛フリー真鍮 |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | 圧縮ジョイント |
Lead | 現在ではない |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
製造元シリーズ | LF4710 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 圧縮ジョイント |
アウトレット素材 | 鉛フリー真鍮 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
作業温度。 | 160度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 終了 | インレットマテリアル | 入口サイズ | 材料 | 最大 作動圧力 | コンセント接続 | アウトレット素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4710-0617 | 3 / 8 " | クロムメッキ | 鉛フリー真鍮 | 3 / 8 " | 鉛フリー真鍮 | 125のプサイ | 圧縮ジョイント | 鉛フリー真鍮 | ¥2,747 | ||
3510-1014 | - | プラスチック | ポリスルホン | 1 / 2 " | ポリスルホン | 250 PSI | 雌ねじ | ポリスルホン | ¥2,910 | ||
3510-1013 | - | プラスチック | ポリスルホン | 1 / 2 " | ポリスルホン | 250 PSI | 雌ねじ | ポリスルホン | ¥2,611 | ||
3510-1816 | - | プラスチック | ポリスルホン | 1" | ポリスルホン | 250 PSI | 雌ねじ | ポリスルホン | ¥3,916 | ||
3510-1416 | - | プラスチック | ポリスルホン | 3 / 4 " | ポリスルホン | 250 PSI | 雌ねじ | ポリスルホン | ¥4,824 | ||
3510-0808 | - | プラスチック | ポリスルホン | 3 / 8 " | ポリスルホン | 250 PSI | 雌ねじ | ポリスルホン | ¥3,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。