WATTS LF4000BM2-LBV 2 減圧ゾーン逆流防止装置アセンブリ、2 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディパターン | ストレート |
ディスク素材 | シリコーン |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 2" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
シート素材 | ポリマーの分析 |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LF4000BM2-LBV 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ¥221,010 | 見積依頼
| |
LF4000BM2 3/4 | 3 / 4 " | ¥137,876 | 見積依頼
| |
LF4000B 1/2 | 1 / 2 " | ¥103,499 | 見積依頼
| |
LF4000BM2 1 1/4 | 1 1 / 4 " | ¥254,908 | 見積依頼
| |
LF4000BM2 1 | 1" | ¥162,554 | 見積依頼
| |
LF4000BM2 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ¥275,512 | 見積依頼
| |
LF4000BM2 2 | 2" | ¥316,958 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。