入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御弁 |
入口温度(低温) | 40〜85度F |
入口温度(高温) | 120〜200度F |
マックス。 温度 | 200度F |
製造元シリーズ | LF1170 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | ユニオンCPVC |
最大圧力差 | 0.25 |
静圧 | 30 psi |
温度計タイプ | いいえ |
タイプ | キット |
船の重量(kg) | 1.05 |
プロダクト | モデル | 温度調整範囲 | 入口接続 | 入口サイズ | 製造元シリーズ | コンセント接続 | コンセントサイズ | 出口温度精度 | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1170M2-QC 1 | - | - | - | LF1170 | - | 1" | - | クイックコネクト | ¥121,658 | ||
LFL1170M2-PEX 1 | - | - | - | LFL1170 | - | 1" | - | 圧着 | ¥115,334 | ||
LF1170M2-QC1/2 | - | - | - | LF1170 | - | 1 / 2 " | - | クイックコネクト | ¥76,986 | ||
LFL1170M2-PEX 3/4 | - | - | - | LFL1170 | - | 3 / 4 " | - | 圧着 | ¥92,792 | ||
LFL1170M2-CPVC 1 | - | - | - | LFL1170 | - | 1" | - | ユニオンCPVC | ¥115,334 | ||
LFL1170M2-QC 1/2 | - | - | - | LFL1170 | - | 1 / 2 " | - | クイックコネクト | ¥76,986 | ||
LFL1170M2-QC 3/4 | - | - | - | LFL1170 | - | 3 / 4 " | - | クイックコネクト | ¥99,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。