WATTS ICV-125-2-2-T 6 ウェハーチェックバルブ、6 インチ入口、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | アルミニウムブロンズ |
ディスクの種類 | ウエハー |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | ウエハー |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
製造元シリーズ | ICV-125-2-2-T |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | ウエハー |
圧力定格 | 13.8バーCWP、66℃バー |
シート素材 | EPDM |
モデル | ディスクの種類 | 入口サイズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 圧力定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICV-125-2-2-T 2 | ウエハー | 2" | -40度F | 2" | 13.8バーCWP、66℃バー | ¥97,053 | 見積依頼
|
ICV-125-2-2-T 2 1/2 | ウエハー | 2-1 / 2」 | -40度F | 2-1 / 2」 | 13.8バーCWP、66℃バー | ¥153,829 | 見積依頼
|
ICV-125-2-2-T 5 | ウエハー | 5" | -40度F | 5" | 13.8バーCWP、66℃バー | ¥332,955 | 見積依頼
|
ICV-125-2-2-T 8 | ウエハー | 8" | -40度F | 8" | 13.8バーCWP、66℃バー | ¥560,609 | |
ICV-125-2-2-T 10 | ウエハー | 10 " | -40度F | 10 " | 13.8バーCWP、66℃バー | ¥887,236 | |
ICV-125-2-2-T 12 | ウエハー | 12 " | -40度F | 12 " | 13.8バーCWP、66℃バー | ¥1,188,847 | |
ICV-125-2-2-T 4 | ダブルディスクウエハース | 4" | -40度F | 4" | 13.8バーCWP、66度Cバー | ¥204,969 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。