入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 垂直 |
高さ | 1.5 " |
インレット | 1 / 4 " |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | おねじ |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最大蒸気圧 | 10 psi |
マックス。 温度 | 240度F |
最大水圧 | 125のプサイ |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
製造元シリーズ | HAV |
ミン。 圧力 | 1.45 psi |
プラグ | いいえ |
ストレーナー | いいえ |
温度範囲 | 140〜240度F |
幅(Width) | 568563 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 1.59 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | インレット | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HAV-1 / 8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。