アイテム価格 | 拡張タンク |
膀胱材料 | ブチル |
色 | グレー |
直径 | 11 3 / 8 " |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 220度F |
最大 作動圧力 | 75 PSI |
製造元シリーズ | ETX |
マウントタイプ | Pipe |
利き手 | 水平/垂直 |
タンク容量 | 3ガロン。 12psiで |
タンクの高さ | 17 3 / 16 " |
タンク材質 | 炭素鋼 |
タンク容量 | 6ガロン。 |
ボリューム容量 | 6ギャル。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。