アイテム価格 | 拡張タンク |
膀胱材料 | ブチル |
色 | プライムペイント |
直径 | 24 " |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 240度F |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
製造元シリーズ | ET-RA |
マウントタイプ | フリースタンディング |
利き手 | 垂直 |
タンクの高さ | 55 " |
タンク材質 | 炭素鋼 |
タンク容量 | 79ガロン。 |
ボリューム容量 | 79ギャル。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。