WATTS DBF-04-121-25-M2 4 国産ウェーハバタフライバルブ、644 インチポンドトルク、4 インチ入口
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鉄 |
制御タイプ | レバーハンドル |
ディスク素材 | アルミニウムブロンズ |
ドライ動作トルク | 644 "-ポンド |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | ウエハー |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | DBF-04 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | ウエハー |
シート素材 | ブナN |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
バルブデザイン | ウエハー |
ウェット動作トルク | 390 "-ポンド |
プロダクト | モデル | シート素材 | ボディ材質 | 制御タイプ | シャフト材質 | ウェット動作トルク | ディスク素材 | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-04-111-15-M2 2 | EPDM | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 134インチポンド | ダクタイル鋳鉄 | 214インチポンド | 2" | ¥80,984 | 見積依頼
| |
DBF-04-121-25-M2 2 | ブナN | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 134 "-ポンド | アルミニウムブロンズ | 214 "-ポンド | 2" | ¥83,551 | 見積依頼
| |
DBF-04-121-15-M2 2 | EPDM | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 134インチポンド | アルミニウムブロンズ | 214インチポンド | 2" | ¥83,551 | 見積依頼
| |
DBF-04-131-15-M2 2 | EPDM | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 134 "-ポンド | ステンレス鋼 | 214 "-ポンド | 2" | ¥110,119 | 見積依頼
| |
DBF-04-131-25-M2 2 | ブナN | 鉄 | レバーハンドル | ステンレス鋼 | 134 "-ポンド | ステンレス鋼 | 214 "-ポンド | 2" | ¥110,119 | 見積依頼
| |
DBF-04-111-1G-M2 2 | EPDM | 鉄 | ギアオペレーター | ステンレス鋼 | 134 "-ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 214 "-ポンド | 2" | ¥130,526 | 見積依頼
| |
DBF-04-111-2G-M2 2 | ブナN | 鉄 | ギアオペレーター | ステンレス鋼 | 134 "-ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 214 "-ポンド | 2" | ¥130,526 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。