WATTS CSM-81-F 4 流量測定バルブ、4 インチ入口、250 度F、12バール圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Valve |
ボディ材質 | 半鋼 |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 4" |
インレットスレッドタイプ | TFP |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
製造元シリーズ | CSM-81-F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
プロダクト | モデル | コンセントタイプ | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM-61-M1-T 3/4 | 雌ねじ | ブロンズ | 3 / 4 " | 雌ねじ | 250度F | 21バー | CSM-61-T | 3 / 4 " | ¥39,317 | ||
CSM-61-M1-T 1 1/2 | 雌ねじ | ブロンズ | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | 250度F | 21バー | CSM-61-T | 1-1 / 2」 | ¥87,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。