WATTS C200N-DOSY 8 ダブルチェックバルブ逆流防止装置Assy シャットオフバルブ 8インチサイズ SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ディスク素材 | 入口サイズ | アイテム価格 | マックス。 温度 | 最小温度 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870V-4-DC-LG-DIN-N&V | ダクタイル鋳鉄 | EPDM | 4" | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 140度F | 32度F | ステンレス鋼 | ¥531,379 | 見積依頼
| |
200-LBV 2 | ブロンズ | シリコーン | 2" | ダブルチェックバルブアセンブリ | 180度F | 33度F | ラバー | ¥141,712 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。