WATTS BF-04-111-15-M2 12 ウェハー バタフライ バルブ、7071 インチポンドトルク、12 インチインレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
制御タイプ | レバーハンドル |
Cv | 8250 gpm |
ディスク素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ドライ動作トルク | 7071インチポンド |
入口接続 | ウエハー |
入口サイズ | 12 " |
インレットタイプ | ウエハー |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | BF-04 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | ウエハー |
コンセントサイズ | 12 " |
コンセントタイプ | ウエハー |
シート素材 | EPDM |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
バルブデザイン | ウエハー |
ウェット動作トルク | 3300インチポンド |
プロダクト | モデル | シャフト材質 | ボディ材質 | 制御タイプ | ウェット動作トルク | ディスク素材 | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-04-121-15-M2 2 | 416ステンレススチール | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 134インチポンド | アルミニウムブロンズ | 214インチポンド | 2" | 33度F | ¥40,171 | 見積依頼
| |
BF-04-121-15-M2 3 | 416ステンレススチール | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 250インチポンド | アルミニウムブロンズ | 387インチポンド | 3" | 33度F | ¥45,308 | ||
BF-04-111-1G-M2 4 | 416ステンレススチール | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 390インチポンド | ダクタイル鋳鉄 | 644インチポンド | 4" | 5度F | ¥113,458 | 見積依頼
| |
BF-04-131-15-M2 5 | 316ステンレススチール | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 600インチポンド | ステンレス鋼 | 959インチポンド | 5" | 33度F | ¥100,109 | 見積依頼
| |
BF-04-131-15-M2 2 | ステンレス鋼 | 鉄 | レバーハンドル | 134 "-ポンド | ステンレス鋼 | 214 "-ポンド | 2" | 33度F | ¥50,568 | 見積依頼
| |
BF-04-111-15-M2 4 | ステンレス鋼 | 鉄 | レバーハンドル | 390 "-ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 644 "-ポンド | 4" | 33度F | ¥50,184 | 見積依頼
| |
BF-04-131-15-M2 6 | ステンレス鋼 | 鉄 | レバーハンドル | 907 "-ポンド | ステンレス鋼 | 1542 "-ポンド | 6" | 33度F | ¥129,499 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。