WATTS BF-03-111-10-M2 ラグ バタフライ バルブ、644 インチポンドトルク、4 インチインレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
Cv | 600 gpm |
ディスク素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ドライ動作トルク | 644インチポンド |
入口接続 | 7月 |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | 7月 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | BF-03 |
最小温度 | 5度F |
コンセント接続 | 7月 |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | 7月 |
シート素材 | EPDM |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
バルブデザイン | 7月 |
ウェット動作トルク | 390インチポンド |
モデル | シャフト材質 | ボディ材質 | 制御タイプ | ウェット動作トルク | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-111-15-M2 2 1/2 | ステンレス鋼 | 鉄 | レバーハンドル | 190 "-ポンド | 289 "-ポンド | 2-1 / 2」 | 33度F | 2-1 / 2」 | ¥45,050 | 見積依頼
|
BF-03-111-15-M2 4 | ステンレス鋼 | 鉄 | レバーハンドル | 390 "-ポンド | 644 "-ポンド | 4" | 33度F | 4" | ¥55,831 | 見積依頼
|
BF-03-111-25-M2 4 | ステンレス鋼 | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 390インチポンド | 644インチポンド | 4" | 33度F | 4" | ¥55,831 | |
BF-03-111-1G-M2 4 | ステンレス鋼 | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 390インチポンド | 644インチポンド | 4" | 33度F | 4" | ¥115,379 | 見積依頼
|
BF-03-111-15-M2 5 | ステンレス鋼 | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 600インチポンド | 959インチポンド | 5" | 33度F | 5" | ¥74,181 | |
BF-03-111-1G-M2 5 | ステンレス鋼 | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 600インチポンド | 959インチポンド | 5" | 33度F | 5" | ¥134,762 | 見積依頼
|
BF-03-111-15-M2 6 | ステンレス鋼 | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 907インチポンド | 1542インチポンド | 6" | 33度F | 6" | ¥87,658 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。