入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルチェックバルブ |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | ユニオンはんだ |
マックス。 温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 9D |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | ソケット |
シート素材 | ラバー |
ストレーナー | 有り |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | キット |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.53 |
プロダクト | モデル | コンセント接続 | 接続タイプ | 入口接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | サイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9D-M3-1 / 2 " | - | FNPTユニオン | - | 1 / 2 " | ユニオンジョイント | ラバー | 1 / 2 " | NPT | ¥21,913 | ||
9D-M2-3 / 4 " | - | FNPT | - | 3 / 4 " | ユニオンジョイント | ラバー | 3 / 4 " | NPT | ¥25,782 | ||
9DS-SC-M2 | - | - | - | 3 / 4 " | ソケット | ラバー | - | ftp 拡張子 | ¥35,700 | ||
9DM2(W / PRESS)3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | イベント | 真鍮 | - | - | ¥22,249 | ||
9DM3(W / PRESS)1/2 | - | - | - | 1 / 2 " | イベント | ラバー | - | - | ¥21,413 | ||
9DM2-LU | 雌ねじ | - | 雌ねじ | 3 / 4 " | 雌ねじ | ラバー | - | ftp 拡張子 | ¥27,189 | ||
9D-SC | ユニオンジョイント | - | ユニオンメススレッド | 1 / 2 " | ユニオンジョイント | ラバー | - | ftp 拡張子 | ¥35,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。