入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
逆流防止タイプ | 大気ベントによるデュアルチェック |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 9BD |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | おねじ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | おねじ |
シート素材 | ステンレス鋼 |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.2 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9BD-NPTMXフレア | 3 / 8 " | フレアジョイント | 3 / 8 " | フレアジョイント | ¥94,152 | ||
9BD-NPTM 1/4 | 1 / 4 " | おねじ | 1 / 4 " | おねじ | ¥98,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。