アイテム価格 | ポータブル逆流防止器 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続 | FNPT×MNPT |
長さ | 37.5 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
サイズ | 2-1 / 2 "から3" |
温度。 範囲 | 33度F |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 54.9 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。