WATTS 957Z-BFG 4 減圧ゾーンアセンブリ、溝付きジョイント、4 インチサイズ、ステンレス鋼
アイテム: CB4AUR
モデル: 957Z-BFG4相互参照:0111786
¥1,603,722 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | Zパターン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 957 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | 溝付きジョイント |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | ギア式バタフライバルブ |
モデル | バルブタイプ | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957Z-OSY 2 1/2 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | ¥1,097,737 | 見積依頼
|
957Z-OSY3 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 3" | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 3" | アクセサリーへのバルブ | ¥1,199,078 | 見積依頼
|
957Z-OSY4 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 4" | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 4" | アクセサリーへのバルブ | ¥1,458,059 | 見積依頼
|
957Z-OSY6 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 6" | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 6" | アクセサリーへのバルブ | ¥2,352,871 | 見積依頼
|
957Z-OSY8 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 8" | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 8" | アクセサリーへのバルブ | ¥3,595,377 | 見積依頼
|
957Z-OSY10 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 10 " | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 10 " | アクセサリーへのバルブ | ¥4,262,012 | 見積依頼
|
957Z-NRS 2 1/2 | ノンライジングステムゲートバルブ | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | ¥746,279 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。