WATTS 957N-OSY 6 減圧ゾーンアセンブリ、フランジジョイント、6 インチサイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | Nパターン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 957 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 6" |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
プロダクト | モデル | バルブタイプ | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957N-OSY 2 1/2 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | 33度F | 2-1 / 2」 | キット | ¥1,097,737 | 見積依頼
| |
957N-OSY 3 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 3" | フランジ継手 | 140度F | 175 PSI | 33度F | 3" | キット | ¥1,199,078 | 見積依頼
| |
957N-OSY 4 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 4" | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 4" | アクセサリーへのバルブ | ¥1,458,059 | 見積依頼
| |
957N-OSY 8 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 8" | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 8" | アクセサリーへのバルブ | ¥3,595,377 | 見積依頼
| |
957N-OSY 10 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 10 " | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 10 " | アクセサリーへのバルブ | ¥4,262,012 | 見積依頼
| |
957N-NRS3 | ノンライジングステムゲートバルブ | 3" | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 3" | アクセサリーへのバルブ | ¥871,576 | 見積依頼
| |
957N-NRS 2 1/2 | ノンライジングステムゲートバルブ | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | ¥746,279 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。