WATTS 957-OSY 4 インチ減圧ゾーン逆流防止装置、4 インチサイズ、フランジ付き、304 ステンレス鋼
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 逆流防止装置 |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 957 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
船の重量(kg) | 117.9 |
プロダクト | モデル | 最大 作動圧力 | ボディスタイル | 入口接続 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957-OSY 21/2 | 12.1バー | 列をなして | - | 33度F | - | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 2.5 " | ¥995,679 | ||
957-OSY3 | 12.1バー | 列をなして | - | 33度F | - | 3" | フランジ継手 | 3" | ¥800,009 | ||
957QT | 12.1バー | ストレート | - | 33度F | - | 2-1 / 2」 | 溝付きジョイント | - | ¥1,926,382 | 見積依頼
| |
957-OSY 8 | 175 PSI | 列をなして | フランジ継手 | 33度F | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | - | ¥2,793,606 | 見積依頼
| |
957-OSY 10 | 175 PSI | 列をなして | 溝付きジョイント | 33度F | 溝付きジョイント | 10 " | 溝付きジョイント | - | ¥3,429,454 | 見積依頼
| |
957-NRS6 | 12.1バー | 列をなして | - | 33度F | - | 6" | フランジ継手 | - | ¥1,163,425 | 見積依頼
| |
957-NRS8 | 12.1バー | 列をなして | - | 33度F | - | 8" | 溝付きジョイント | - | ¥2,035,807 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。