ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | ブロンズ |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
フランジ素材 | ブロンズ |
ガスケット材料 | PTFE |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | Present |
製造元シリーズ | 77F-BI |
コンセントサイズ | 8" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
プラグ材質 | ブロンズ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 01-8月 |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 225 psi |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。