WATTS 709DCDA-OSY 10 3/4CFM ダブルチェック検出器アセンブリ、インライン、フランジジョイント、10 インチサイズ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
バイパス弁 | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 10 " |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | CFM |
製造元シリーズ | 709DCDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 10 " |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | ブロンズ |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | バイパスサイズ | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709DCDA-LF-GPM6 | - | 6" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 6" | 遮断弁なし | ¥1,651,393 | 見積依頼
|
709DCDA-LF-GPM4 | 1 / 2 " | 4" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 4" | 遮断弁なし | ¥1,000,467 | 見積依頼
|
709DCDA-LF-CFM3 | 1 / 2 " | 3" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 3" | 遮断弁なし | ¥942,969 | 見積依頼
|
709DCDA-LF-GPM3 | 1 / 2 " | 3" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 3" | 遮断弁なし | ¥942,969 | 見積依頼
|
709DCDA-LF-CFM4 | 1 / 2 " | 4" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 4" | 遮断弁なし | ¥1,000,467 | 見積依頼
|
709DCDA-LF-CFM6 | 1 / 2 " | 6" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 6" | 遮断弁なし | ¥1,651,393 | 見積依頼
|
709DCDA-LF-CFM8 | 1 / 2 " | 8" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 8" | 遮断弁なし | ¥3,516,983 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。