入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 210度F |
最大 作動圧力 | 131のプサイ |
製造元シリーズ | 53L |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
リリーフ圧力 | 175 psi |
船の重量(kg) | 0.23 |
モデル | 最大 作動圧力 | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
53L-075 1/2 | - | 75 psi | ¥18,958 | |
53L-100 1/2 | 75 PSI | 100 psi | ¥18,958 | |
53L-Z2-030 1/2 | - | 30 psi | ¥18,958 | |
53L-175 1/2 | - | 175 psi | ¥18,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。