WATTS 5000SS-OSY-GPM 3 減圧検出器逆流防止アセンブリ、3 インチ サイズ、ステンレス鋼
アイテム: CC9LFX
モデル: 5000SS-OSY-GPM3相互参照:0690542
¥1,127,443 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5000SS-LG-GPM3 | 3" | ¥907,035 | 見積依頼
| |
5000SS-LG-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥828,212 | 見積依頼
| |
5000SS-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥1,019,874 | 見積依頼
| |
5000SS-LG-GPM6 | 6" | ¥1,567,546 | 見積依頼
| |
5000SS-OSY-GPM 6 | 6" | ¥1,951,348 | 見積依頼
| |
5000SS-OSY-GPM 4 | 4" | ¥1,329,168 | 見積依頼
| |
5000SS-LG-GPM4 | 4" | ¥1,081,924 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。