WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 OSY 弾性ウェッジゲートバルブ、2 1/2 インチ入口、最大 250 Psi。 プレッシャー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | ストレート |
制御タイプ | ハンドル |
入口サイズ | 2-1 / 2」 |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
製造元シリーズ | 408-OSY-RW |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シャフト材質 | ブロンズ |
バルブデザイン | OSY |
船の重量(kg) | 25.59 |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
408-OSY-RW 2 1/2 | クロスハンドホイール | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥164,417 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 3 | クロスハンドホイール | 3" | 3" | ¥179,948 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 4 | クロスハンドホイール | 4" | 4" | ¥224,352 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 6 | クロスハンドホイール | 6" | 6" | ¥357,149 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 10 | クロスハンドホイール | 10 " | 10 " | ¥937,825 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 8 | クロスハンドホイール | 8" | 8" | ¥591,399 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 12 | クロスハンドホイール | 12 " | 12 " | ¥1,194,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。