WATTS 4000BM3-S 3/4 逆流防止アセンブリ、クォーターターンボールバルブ、3/4 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディパターン | ストレート |
ディスク素材 | シリコーン |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
シート素材 | ポリマーの分析 |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | ボディパターン | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4000B-OSY2 | ストレート | 2" | ¥624,814 | 見積依頼
| |
D4000B2 | - | 2" | ¥252,990 | 見積依頼
| |
4000B1/2 | ストレート | 1 / 2 " | ¥82,773 | 見積依頼
| |
4000BM2 3/4 | ストレート | 3 / 4 " | ¥110,204 | 見積依頼
| |
4000B 1 1/2 | ストレート | 1 1 / 2 " | ¥219,932 | 見積依頼
| |
4000B 1 1/4 | ストレート | 1 1 / 4 " | ¥203,758 | 見積依頼
| |
4000B 2 | ストレート | 2" | ¥252,990 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。