定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 3L-95 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、210 度F、95 Psi リリーフ圧力 | BP4DUU 0011097

WATTS 3L-95 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、210 度F、95 Psi リリーフ圧力

在庫あり
アイテム: BP4DUU モデル:3L-95 3/4相互参照:0011097

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,743 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレッシャーリリーフバルブ
ボディ材質ブロンズ
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプおねじ
LeadPresent
マックス。 温度210度F
製造元シリーズ3L
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
圧力範囲75から150へのpsi
リリーフ圧力95 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.32

商品の詳細:

圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、210 度F、95 Psi リリーフ圧力

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質リリーフ圧力価格
WATTS 3L-125 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、75 Psi リリーフ圧力 | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4真鍮75 psi¥19,743
WATTS 3L-100 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、100 Psi リリーフ圧力 | BP3RFM 0011090 3L-100 3/4ブロンズ100 psi¥21,647
WATTS 3L-75-Z9 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、210 度F、75 Psi リリーフ圧力 | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4ブロンズ75 psi¥22,436
WATTS 3L-150-Z9 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、150 Psi リリーフ圧力 | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4ブロンズ150 psi¥21,321
WATTS 3L-125-Z9 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、210 度F、125 Psi リリーフ圧力 | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4ブロンズ125のプサイ¥23,286
WATTS 3L-150 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、150 Psi リリーフ圧力 | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4ブロンズ150 psi¥18,101
WATTS 3L-075 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、75 Psi リリーフ圧力 | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4ブロンズ75 psi¥19,743

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 3L-95 3/4 圧力リリーフバルブ、3/4 インチ入口、210 度F、95 Psi リリーフ圧力
¥19,743 /単価