入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルエルボ、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリスルホン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ×クローゼット |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | 180度F |
管のサイズ | 1 / 2 "x 3 / 4" |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3520B-0813 | チューブ×クローゼット | - | 3 / 8 "x 3 / 4" | ¥3,927 | |
3520B-1008 | チューブ×NPS | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,834 | |
3520B-1012 | チューブ×NPS | 3 / 4 " | 1 / 2 "x 3 / 4" | ¥3,232 | |
3520B-1014 | チューブ×FGHT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥4,407 | |
3520B-0808 | チューブ×NPS | 1 / 2 " | 1" | ¥2,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。