入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 茎を減らす |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリスルホン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ |
終了 | ポリスルホン |
継手タイプ | ボンジョイント |
インレットマテリアル | ポリスルホン |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
材料 | ポリスルホン |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
最大 作動圧力 | 17.2バー |
製造元シリーズ | 3514B |
最小温度 | 75度F |
アウトレット素材 | ポリスルホン |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | プッシュ |
外径 | 1-1 / 8」 |
温度。 範囲 | 180度F |
管のサイズ | 3 / 4 "x 1 / 2" |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3514B-1008 | ¥1,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。