WATTS 3000SS-DOSY-GXF-GPM 2 1/2 ダブルチェック検出器逆流アセンブリ、2 1/2 インチサイズ、遮断バルブ
アイテム: CC4JDD
モデル: 3000SS-DOSY-GXF-GPM 2 1/2相互参照:0696003
¥937,220 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | 成形熱可塑性/ゴム |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000SS-OSY-LM8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ラバー | ¥2,641,562 | 見積依頼
|
3000SS-PIVXOSY-CFM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | 成形熱可塑性/ゴム | ¥1,212,494 | 見積依頼
|
3000SS-PIVXOSY-CFM6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | 成形熱可塑性/ゴム | ¥1,570,898 | 見積依頼
|
3000SS-PIVXOSY-CFM8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | 成形熱可塑性/ゴム | ¥2,843,695 | 見積依頼
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | 成形熱可塑性/ゴム | ¥1,047,186 | 見積依頼
|
3000SS-PIVXOSY-CFM10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | 成形熱可塑性/ゴム | ¥3,886,026 | 見積依頼
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | 成形熱可塑性/ゴム | ¥1,212,494 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。