入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインVストレーナー |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
高さ | 2.187 " |
住宅資材 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
長さ | 2.187 " |
最大流体温度 | 210度F |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
メッシュ | 0.025 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
画面領域 (平方インチ) | 0.03平方インチ |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
幅(Width) | 2.187 " |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 7.78 |
船の長さ(cm) | 5.55 |
船幅(cm) | 4.76 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。