アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
身長 | 3.5 " |
ボディ材質 | ブロンズ |
身幅 | 1.75 " |
ところで | 105,000 |
工場設定圧力 | 125のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
マックス。 温度 | 210度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
シャンクの長さ | スタンダード |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
サーモスタットの長さ | 4" |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。