入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
放電容量 | 6460000btuh |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 94のプサイ |
製造元シリーズ | 174A |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 30から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 3.23 |
モデル | 放電容量 | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-045 3/4 | - | 3 / 4 " | 250度F | - | 3 / 4 " | 45 psi | ¥65,760 | |
174A-030 3/4 | - | 3 / 4 " | 250度F | - | 3 / 4 " | 30 psi | ¥35,117 | |
174A-060 3/4 | - | 3 / 4 " | 250度F | - | 3 / 4 " | 60 psi | ¥51,822 | |
174A-Z3-T-100 | 9970000 btuh100psiで | 2" | 250度F | - | 2" | 100 psi | ¥396,477 | 見積依頼
|
174A-65 1 1/4 | 3041000 btuh65psiで | 1 1 / 4 " | 250度F | 49のプサイ | 1-1 / 4」 | 65 psi | ¥186,564 | |
174A-135 1 1/4 | 5758000 btuh135psiで | 1 1 / 4 " | 250度F | 101のプサイ | 1-1 / 4」 | 135 psi | ¥186,564 | |
174A-35 1 1/2 | 2250000 btuh35psiで | 1 1 / 2 " | 250度F | 25のプサイ | 1-1 / 2」 | 35 psi | ¥257,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。