WATTS 0278030 圧力安全リリーフバルブ、2 インチサイズ、30 psi、3815000 Btu
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
放電容量 | 3815000btuh |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 2" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 20のプサイ |
製造元シリーズ | 174A |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 30から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 30 psi |
モデル | 放電容量 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-030 1 | 1005000btuh | 1" | 20のプサイ | 1" | 30 psi | ¥53,953 | |
174A-Z3-T-030 | 3815000 btuh30psiで | 2" | - | 2" | 30 psi | ¥338,487 | 見積依頼
|
174A-35 2 | 4250000 btuh35psiで | 2" | 25のプサイ | 2" | 35 psi | ¥372,072 | 見積依頼
|
174A-036 2 | 4344000 btuh36psiで | 2" | 26のプサイ | 2" | 36 psi | ¥372,072 | 見積依頼
|
174A-045 2 | 5130000 btuh45psiで | 2" | 35 PSI | 2" | 45 psi | ¥372,072 | 見積依頼
|
174A-55 2 | 6010000 btuh55psiで | 2" | 41のプサイ | 2" | 55 psi | ¥372,072 | 見積依頼
|
174A-050 2 | 5575000 btuh50psiで | 2" | 38のプサイ | 2" | 50 psi | ¥347,670 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。