WATTS 174-Z3-T-050 ​​1 1/4 ボイラー圧力リリーフバルブ、入口サイズ 1-1/4 インチ、リリーフ圧力 50 Psi

アイテム: BP3ZGK モデル: 174-Z3-T-050 ​​1 1/4相互参照:0279099
¥181,186 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ボディ材質ブロンズ
入口サイズ1-1 / 4」
インレットタイプ雌ねじ
LeadPresent
マックス。 温度250度F
製造元シリーズ174A
コンセントサイズ1-1 / 4」
コンセントタイプ雌ねじ
圧力範囲30から150へのpsi
リリーフ圧力50 psi

発送情報:

船の重量(kg) 2.7

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 174-Z3-T-050 ​​1 1/4 ボイラー圧力リリーフバルブ、入口サイズ 1-1/4 インチ、リリーフ圧力 50 Psi
¥181,186 /単価