入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ところで | 1,682,000 |
ディスク素材 | ブナN |
工場設定圧力 | 30のプサイ |
入口サイズ | 1.25 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1.25 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 8.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
圧力範囲 | 30から150へのpsi |
シート素材 | 金属 |
スプリング素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
UPC | 098268454284 |
船の重量(kg) | 2.2 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シート素材 | ところで | ディスク素材 | スプリング素材 | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 174A-050 | ブロンズ | 950,000 | シリコーン | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ¥28,844 | ||
3/4 174A-075 | ブロンズ | 1,320,000 | シリコーン | ステンレス鋼 | 75のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ¥28,829 | ||
3/4 174A-100 | ブロンズ | 1,695,000 | シリコーン | ステンレス鋼 | 100のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ¥28,821 | ||
3/4 174A-125 | ブロンズ | 2,070,000 | シリコーン | ステンレス鋼 | 125のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ¥28,829 | ||
3/4 174A-150 | ブロンズ | 2,445,000 | シリコーン | ステンレス鋼 | 150のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ¥28,829 | ||
1 174A-050 | ブロンズ | 1,470,000 | シリコーン | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 1" | 1" | 5.75 " | ¥81,933 | ||
1 174A-150 | ブロンズ | 3,795,000 | シリコーン | ステンレス鋼 | 150のプサイ | 1" | 1" | 5.75 " | ¥82,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。