入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストコック |
コンプライアンス | NSF鉛フリー |
接続タイプ | MNPT |
長さ | 1.75 " |
材料 | 銅シリコン合金 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
サイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481801085 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909AGC | NPT | エアギャップ | 4.875 " | 鋳鉄 | 140のプサイ | 3/4 "から1" | 3.25 " | ¥29,822 | ||
4 909 AGK | NPT | エアギャップ | 9.625 " | 鋳鉄 | 140のプサイ | "4へ" 6 | 6.38 " | ¥92,609 | ||
909 AGA | NPT | エアギャップ | 3.125 " | 鋳鉄 | 140のプサイ | 1/4 "から1/2" | 2.38 " | ¥25,157 | ||
909AGF | NPT | エアギャップ | 6.75 " | 鋳鉄 | 140のプサイ | 1-1 / 4 "から3" | 4.38 " | ¥50,245 | ||
957-AG | NPT | エアギャップ | 10.187 " | 鋳鉄 | 140のプサイ | 2-1 / 2 "から10" | 7.5 " | ¥74,045 | ||
909 AGK 4-6 8-10 M1 | NPT | エアギャップ | 9.625 " | 鋳鉄 | 175のプサイ | 3" | 6.38 " | ¥115,476 | ||
909 年次総会 8-10 909 | NPT | エアギャップ | 11.25 " | 鋳鉄 | 175のプサイ | 4 mm | 7.38 " | ¥142,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。