入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なボーリングバー |
ANSI番号 | NCAI20-1215R-GX09-2 |
バー径 | 0.787 " |
最先端タイプ | 0度 |
形状を挿入 | GXグルービング |
リード角 | 90度 |
左手/右手 | 右 |
最小退屈させる | 0.984 " |
取り付けスタイル | スクリューヘルドクランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 3.457 " |
レーキ | 普通 |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | 90度の退屈で向き合う |
タイプ | クーラントスルー |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.8 |
船幅(cm) | 3 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | 左手/右手 | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAI32-4025R-GX16-1 | NCAI32-4025R-GX16-1 | 右 | 1.575 " | 11.787 " | 90度の退屈で向き合う | ¥124,501 | ||
NCAI32-4025R-GX16-2 | NCAI32-4025R-GX16-2 | 右 | 1.575 " | 11.771 " | 90度の退屈で向き合う | ¥129,387 | ||
NCAI32-4025R-GX16-3 | NCAI32-4025R-GX16-3 | 右 | 1.575 " | 11.87 " | 90度の退屈で向き合う | ¥129,387 | ||
NCCI20-2015L-GX09-1 | NCCI20-2015L-GX09-1 | 左 | 0.984 " | 3.15 " | 90度の内部加工 | ¥87,819 | ||
NCCI20-2015R-GX09-1 | NCCI20-2015R-GX09-1 | 右 | 0.984 " | 3.15 " | 90度の内部加工 | ¥92,805 | ||
NCCI20-2525L-GX09-1 | NCCI20-2525L-GX09-1 | 左 | 0.984 " | 7.85 " | 90度の内部加工 | ¥91,094 | ||
NCCI20-2525R-GX09-1 | NCCI20-2525R-GX09-1 | 右 | 0.984 " | 7.85 " | 90度の内部加工 | ¥95,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。