入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
コーナー半径 | 0.12 " |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | メトリック |
エンドミルスタイル | コーナー半径 |
終了 | チタン |
グレード | WK40TF |
らせん角 | 50度 |
カットの長さ | 1 / 2 " |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 14 mm |
ネック径 | 0.53 mm |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 9 / 32 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 8.31 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | コーナー半径 | 終了 | シャンク径 | グレード | らせん角 | カットの長さ | ネック径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC326.3.18A4LC | 3" | - | チタン | 1 / 4 " | WK40TF | 50度 | 1 / 2 " | 0.12 mm | ¥13,980 | ||
MC326.4.76A4LC | 3" | - | チタン | 1 / 4 " | WK40TF | 50度 | 5 / 8 " | 0.18 mm | ¥13,980 | ||
MC326.9.53A4LC | 3.25 " | - | チタン | 3 / 8 " | WK40TF | 50度 | 7 / 8 " | 0.36 mm | ¥21,360 | ||
MC326.12.7W4D305 | 3.5 " | 0.12 " | チタン | 1 / 2 " | WK40TF | 50度 | 1" | 0.50 mm | ¥29,521 | ||
MC326.6.35W4D102 | 3" | 0.04 " | チタン | 3 / 8 " | WK40TF | 50度 | 3 / 4 " | 0.25 mm | ¥14,512 | ||
MC326.19.1W4D406 | 4" | 0.16 " | チタン | 3 / 4 " | WK40TF | 50度 | 1.5 " | 0.75 mm | ¥65,777 | ||
MC326.19.1W4D318 | 4" | 0.12 " | チタン | 3 / 4 " | WK40TF | 50度 | 1.5 " | 0.75 mm | ¥65,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。