入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.24 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TFT-TiNAl |
フルートの長さ | 34 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | K3281 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 89 mm |
ポイント角度 | 150度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 10 mm |
サイズ | 6.1 mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | 終了 | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-6.1 | ヒント-TiN | 79 mm | A3486 | 117 mm | 130度 | 8 mm | ¥81,130 | ||
A3586TIP-6.1 | ヒント-TiN | 79 mm | A3586 | 117 mm | 130度 | 8 mm | ¥90,408 | ||
A6181TFT-6.1 | TFP-TiNAl | 34 mm | A6181 | 91 mm | 150度 | 8 mm | ¥34,112 | ||
A7191TFT-6.1 | TFT-TiNAl | 23 mm | A7191 | 79 mm | 180度 | 8 mm | ¥30,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。