入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.394 " |
直径 | 1.25 " |
インサートネジ | FS1454トルクス8IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4042R.UT22.026.Z04.10 |
必要なインサートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.378 " |
シャンク径 | 1.102 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 3.23 |
船幅(cm) | 3.23 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4042R.W16.016.Z02.10 | 0.787 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454トルクス8IP | F4042R.W16.016.Z02.10 | 2 | 1.181 " | ¥89,655 | |
F4042R.W20.020.Z02.10 | 0.787 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454トルクス8IP | F4042R.W20.020.Z02.10 | 3 | 1.181 " | ¥92,881 | |
F4042R.W20.020.Z03.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454トルクス8IP | F4042R.W20.020.Z03.10 | 2 | 1.181 " | ¥97,781 | |
F4042R.W25.025.Z02.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.984 " | FS1454トルクス8IP | F4042R.W25.025.Z02.10 | 3 | 1.181 " | ¥89,328 | |
F4042R.W25.025.Z03.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.984 " | FS1454トルクス8IP | F4042R.W25.025.Z03.10 | 4 | 1.181 " | ¥100,905 | |
F4042R.W25.025.Z04.10 | 1.259 " | - | 0.394 " | 1.26 " | FS1454トルクス8IP | F4042R.W25.025.Z04.10 | 3 | 1.181 " | ¥108,729 | |
F4042R.W32.032.Z03.10 | 1.259 " | - | 0.394 " | 1.26 " | FS1454トルクス8IP | F4042R.W32.032.Z03.10 | 4 | 1.181 " | ¥99,254 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。