入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.575 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.354 " |
直径 | 4.921 " |
インサートネジ | FS1495トルクス20IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4033.B32.100.Z07.09 |
必要なインサートの数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.48 " |
シャンク径 | 1.26 |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 8.51 |
船の長さ(cm) | 18.01 |
船幅(cm) | 18.01 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。