入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 2.244 " |
直径 | 1.575 " |
インサートネジ | FS1030トルクス20 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2339.W40.040.Z02.57 |
必要なインサートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.48 " |
シャンク径 | 1.574 " |
船の重量(kg) | 1.45 |
船高(cm) | 20.02 |
船の長さ(cm) | 4.52 |
船幅(cm) | 4.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2339.W20.020.Z02.15 | 0.787 " | - | 0.591 " | 0.787 " | FS1013トルクス8 | F2339.W20.020.Z02.15 | 2 | 3.543 " | ¥103,379 | |
F2339.W25.025.Z02.20 | 0.984 " | - | 0.787 " | 0.984 " | FS378トルクス15 | F2339.W25.025.Z02.20 | 2 | 4.133 " | ¥113,245 | |
F2339.W32.030.Z02.24 | 1.259 " | - | 0.945 " | 1.181 " | FS1165トルクス20 | F2339.W32.030.Z02.24 | 2 | 4.921 " | ¥119,813 | |
F2339.W32.032.Z02.25 | 1.259 " | - | 0.984 " | 1.26 " | FS1165トルクス20 | F2339.W32.032.Z02.25 | 2 | 4.921 " | ¥119,813 | |
F2339.W40.040.Z02.31 | 1.574 " | - | 1.22 " | 1.575 " | FS1164トルクス25 | F2339.W40.040.Z02.31 | 2 | 5.905 " | ¥128,354 | |
F2339.Z25.020.Z02.28 | 0.984 " | - | 1.102 " | 0.787 " | FS923トルクス8 | F2339.Z25.020.Z02.28 | 2 | 5.905 " | ¥164,840 | |
F2339.Z32.025.Z02.32 | 1.259 " | - | 1.26 " | 1.26 " | FS923トルクス8 | F2339.Z32.025.Z02.32 | 2 | 7.283 " | ¥166,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。