入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.157 " |
直径 | 0.945 " |
インサートネジ | FS1013トルクス8 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2334.T28.032.Z05.04 |
必要なインサートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.716 " |
シャンク径 | T28 " |
トルクスレンチ | T28 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 3.23 |
船幅(cm) | 3.23 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2334.T22.025.Z03.04 | T22 " | - | 0.157 " | 0.669 " | FS1013トルクス8 | F2334.T22.025.Z03.04 | 3 | 2.283 " | ¥72,184 | |
F2334.Z25.025.Z03.04 | 0.984 " | - | 0.157 " | 0.669 " | FS1013トルクス8 | F2334.Z25.025.Z03.04 | 3 | 4.606 " | ¥95,365 | |
F2334.UZ26.026.Z03.04 | 1" | - | 0.157 " | 1" | FS1013トルクス8 | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 3 | 2.36 " | ¥94,515 | |
F2334.UZ31.031.Z05.04 | 1.25 " | - | 0.157 " | 1.25 " | FS1013トルクス8 | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 5 | 2.75 " | ¥120,007 | |
F2334.B27.066.Z07.05 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.126 " | FS378トルクス15 | F2334.B27.066.Z07.05 | 7 | 1.968 " | ¥196,696 | |
F2334.B27.066.Z07.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.236 " | 2.677 " | FS378トルクス15 | F2334.B27.066.Z07.06 | 9 | 1.968 " | ¥190,521 | |
F2334.B27.080.Z09.06 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.575 " | FS359トルクス15 | F2334.B27.080.Z09.06 | 6 | 1.574 " | ¥244,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。