入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.26 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.433 " |
直径 | 3.937 " |
インサートネジ | FS1009トルクス20 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2260.B.100.Z06.11 |
必要なインサートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.968 " |
シャンク径 | 1.26 |
船の重量(kg) | 2.35 |
船高(cm) | 8.51 |
船の長さ(cm) | 12.52 |
船幅(cm) | 12.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | ボア | 直径 | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2260.B.200.Z12.11 | - | 7.874 " | F2260.B.200.Z12.11 | 12 | 2.48 " | 2.362 | ¥564,561 | |
F2260.B.160.Z10.11 | - | 6.299 " | F2260.B.160.Z10.11 | 10 | 2.48 " | 1.575 | ¥489,519 | |
F2260.B.125.Z08.11 | 1.575 " | 4.921 " | F2260.B.125.Z08.11 | 8 | 2.48 " | 1.575 | ¥384,722 | |
F2260.B.250.Z14.11 | - | 9.842 " | F2260.B.250.Z14.11 | 14 | 2.48 " | 2.362 | ¥695,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。