入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.138 " |
直径 | 0.512 " |
インサートネジ | FS924トルクス8 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2234.T18.020.Z04.03,5 |
必要なインサートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.181 " |
シャンク径 | T18 " |
トルクスレンチ | T18 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 10.52 |
船の長さ(cm) | 2.21 |
船幅(cm) | 2.21 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2234.T36.042.Z05.06 | 0.236 " | 1.181 " | FS920トルクス15 | F2234.T36.042.Z05.06 | 5 | 1.574 " | T36 " | ¥81,206 | |
F2234.T28.035.Z05.05 | 0.197 " | 0.984 " | FS920トルクス15 | F2234.T28.035.Z05.05 | 5 | 1.574 " | T28 " | ¥79,704 | |
F2234.T28.032.Z04.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920トルクス15 | F2234.T28.032.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ¥77,373 | |
F2234.T28.030.Z04.05 | 0.197 " | 0.787 " | FS920トルクス15 | F2234.T28.030.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ¥76,019 | |
F2234.T22.025.Z03.05 | 0.197 " | 0.984 " | FS920トルクス15 | F2234.T22.025.Z03.05 | 3 | 1.377 " | T22 " | ¥72,409 | |
F2234.T14.015.Z03.03 5 | 0.138 " | 0.315 " | FS924トルクス8 | F2234.T14.015.Z03.03,5 | 3 | 0.984 " | T14 " | ¥69,929 | |
F2234.T28.032.Z03.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920トルクス15 | F2234.T28.032.Z03.05 | 3 | 1.574 " | T28 " | ¥78,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。