入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
申し込み方法 | スルーホール |
面取り(Deg。) | 45度 |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1259 |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 18 mm |
左手/右手 | 右手 |
材料 | 固体炭化物 |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 65 mm |
シャンクサイズ | 0.157 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 3.20 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 0.99 |
原産国 | DE |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2171-2.5 | 0.0984 | 16 mm | 4 | 59 mm | 0.157 " | 2.50 mm | ¥24,724 | |
F2171-3 | 0.1181 | 17 mm | 6 | 63 mm | 0.157 " | 3.00 mm | ¥23,545 | |
F2171-3.5 | 0.1377 | 18 mm | 6 | 70 mm | 0.157 " | 3.50 mm | ¥24,641 | |
F2171-4 | 0.1574 | 19 mm | 6 | 75 mm | 0.157 " | 4.00 mm | ¥24,641 | |
F2171-4.5 | 0.1771 | 21 mm | 6 | 80 mm | 0.236 " | 4.50 mm | ¥32,567 | |
F2171-5 | 0.1968 | 23 mm | 6 | 86 mm | 0.236 " | 5.00 mm | ¥23,079 | |
F2171-5.5 | 0.2165 | 26 mm | 6 | 93 mm | 0.236 " | 5.50 mm | ¥29,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。