入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.157 " |
直径 | 0.315 " |
インサートネジ | FS397トルクス8 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2139.5.08.100.08-CS |
必要なインサートの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.936 " |
シャンク径 | 0.314 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.52 |
船の長さ(cm) | 2.21 |
船幅(cm) | 2.21 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | BG |
モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2139.5.08.070.08-CS | 0.157 " | 0.315 " | FS397トルクス8 | F2139.5.08.070.08-CS | 2.755 " | 0.314 " | ¥78,406 | |
F2139.5.10.080.10-CS | 0.197 " | 0.394 " | FS390 トルクス15 | F2139.5.10.080.10-CS | 3.149 " | 0.393 " | ¥88,973 | |
F2139.5.10.120.10-CS | 0.197 " | 0.394 " | FS390 トルクス15 | F2139.5.10.120.10-CS | 4.724 " | 0.393 " | ¥99,271 | |
F2139.5.12.090.12-CS | 0.236 " | 0.472 " | FS391トルクス20 | F2139.5.12.090.12-CS | 3.543 " | 0.472 " | ¥111,194 | |
F2139.5.12.145.12-CS | 0.236 " | 0.472 " | FS391トルクス20 | F2139.5.12.145.12-CS | 5.708 " | 0.472 " | ¥125,126 | |
F2139.5.16.110.16-CS | 0.315 " | 0.63 " | FS392トルクス20 | F2139.5.16.110.16-CS | 4.33 " | 0.629 " | ¥136,894 | |
F2139.5.16.195.16-CS | 0.315 " | 0.63 " | FS392トルクス20 | F2139.5.16.195.16-CS | 7.677 " | 0.629 " | ¥181,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。