定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS DC150-05-07.541A1-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500507.541A1WJ30RE | AH9ペン 40TJ11

WALTER TOOLS DC150-05-07.541A1-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500507.541A1WJ30RE

在庫あり
アイテム: AH9PEN Model: DC150-05-07.541A1-WJ30RE相互参照:40TJ11

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,759 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.2969
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ19 / 64 "
終了ティナル
フルートの長さ43 mm
グレードWJ30RE
リスト番号DC150-05-07.541A1-WJ30RE
材料固体炭化物
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)91 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8.00 mm
シャンクタイプフラットでラウンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
原産国DE

商品の詳細:

  • フルートタイプ:スパイラル
  • クーラントスルー:はい

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さリスト番号全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクタイプ価格
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181メトリック14 mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62 mm6.00 mmストレート¥12,108
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220メトリック14 mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62 mm6.00 mmストレート¥11,190
WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250分数インチ14 mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62 mm6.00 mmストレート¥11,290
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260メトリック14 mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62 mm6.00 mmストレート¥11,458
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280メトリック14 mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62 mm6.00 mmストレート¥12,333
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299メトリック14 mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62 mm6.00 mmストレート¥11,417
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339メトリック14 mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62 mm6.00 mmストレート¥11,594

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS DC150-05-07.541A1-WJ30RE クーラント供給ドリル DC1500507.541A1WJ30RE
¥20,759 /単価