定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A6589DPP-20 クーラント供給ドリル 20mm 140 超硬 | AF8XMK 29HX73

WALTER TOOLS A6589DPP-20 クーラント供給ドリル 20mm 140 超硬

在庫あり
アイテム:AF8XMK モデル:A6589DPP-20相互参照:29HX73

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥340,044 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.787 "
寸法タイプメトリック
終了DPP-TiAlN + AlCrN
フルートの長さ258 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)310 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径20 mm
サイズ20 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.81
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)31.75
船幅(cm)3.81
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 クーラント供給ドリル 8.1mm 140 超硬 | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "メトリック138 mm180 mm10 mm8.1 mm¥89,794
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 クーラント供給ドリル 8.2mm 140 超硬 | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "メトリック138 mm180 mm10 mm8.2 mm¥90,875
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 クーラント供給ドリル 8.3mm 140 超硬 | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "メトリック138 mm180 mm10 mm8.3 mm¥91,838
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 クーラント供給ドリル 8.4mm 140 超硬 | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "メトリック138 mm180 mm10 mm8.4 mm¥89,794
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 クーラント供給ドリル 8.5mm 140 超硬 | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "メトリック138 mm180 mm10 mm8.5 mm¥90,875
WALTER TOOLS A6589DPP-3 クーラント供給ドリル 3mm 140 超硬 | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "メトリック54 mm92 mm6 mm3"¥65,165
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 クーラント供給ドリル 3.1mm 140 超硬 | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "メトリック54 mm92 mm6 mm3.1 mm¥65,129

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A6589DPP-20 クーラント供給ドリル 20mm 140 超硬
¥340,044 /単価