定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A6489AMP-2.55 ジョバードリル 2.55mm 140 超硬 | AF8QLP 29FT10

WALTER TOOLS A6489AMP-2.55 ジョバードリル 2.55mm 140 超硬

在庫あり
アイテム: AF8QLP モデル:A6489AMP-2.55相互参照:29FT10

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥43,777 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.1 "
寸法タイプメトリック
終了AML-AlTiN
フルートの長さ30 mm
グレードK30F
リスト番号A6489
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)71 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径3 mm
サイズ2.55 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.27
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径XNUMX進数に相当終了サイズフルートの長さグレードリスト番号全体の長さ(Overall Length)価格
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 ジョバードリル 2.1mm 140 超硬 | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13 mm0.082 "AML-AlTiN2.1 mm18 mmK30FA338957 mm¥31,665
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 ジョバードリル 2.15mm 140 超硬 | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153 mm0.084 "AML-AlTiN2.15 mm19 mmK30FA338957 mm¥31,665
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 ジョバードリル 2.2mm 140 超硬 | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23 mm0.086 "AML-AlTiN2.2 mm19 mmK30FA338957 mm¥31,665
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 ジョバードリル 2.25mm 140 超硬 | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253 mm0.088 "AML-AlTiN2.25 mm20 mmK30FA338959 mm¥31,665
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 ジョバードリル 2.3mm 140 超硬 | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33 mm0.09 "AML-AlTiN2.3 mm20 mmK30FA338959 mm¥31,665
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 ジョバードリル 2.35mm 140 超硬 | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353 mm0.092 "AML-AlTiN2.35 mm20 mmK30FA338959 mm¥31,665
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 ジョバードリル 2.4mm 140 超硬 | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43 mm0.094 "AML-AlTiN2.4 mm20 mmK30FA338959 mm¥31,665

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A6489AMP-2.55 ジョバードリル 2.55mm 140 超硬
¥43,777 /単価